Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 29606693 Burghiu cu tija de reducere 17.00mm | AH9TUW 41AP69

CJT KOOLCARB 29606693 Coadă de reducere a burghiului 17.00 mm

În stoc
Element: AH9TUW Model: 29606693Crucea Ref: 41AP69
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
€295.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.6693
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului17.00mm
finalizareaStaniu
Lungimea flautului93mm
CalitateDe înaltă performanță
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală154mm
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiCentrare în sine, alinare, relief elicoidal
Diametrul tijei.16.50mm
Mărimi incluse17.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 29602500 Burghie reduce tija 1/4 inch | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Fracțional Inch39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "€273.71
CJT KOOLCARB 29602570 Burghie reduce tija 3-15/16 inch lungime | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Scrisoare39mm100mm1 / 4 "F€256.50
CJT KOOLCARB 29602656 Burghiu cu tija de reducere 17/64 inch | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Fracțional Inch40mm4"1 / 4 "17 / 64 "€256.50
CJT KOOLCARB 29602756 Burghiu cu tija de reducere 7.00 mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756metric40mm4"6.50mm7.00mm€256.50
CJT KOOLCARB 29602812 Burghiu cu tija de reducere 9/32 inch | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Fracțional Inch40mm4"17 / 64 "9 / 32 "€294.09
CJT KOOLCARB 29602969 Burghiu cu tija de reducere 19/64 inch | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Fracțional Inch1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "€256.50
CJT KOOLCARB 29603125 Burghiu cu tija de reducere 5/16 inch | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Fracțional Inch1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "€287.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 29606693 Coadă de reducere a burghiului 17.00 mm
€295.31 /unitate