KABA E150260541 Blocare fără cheie pentru cel mai bun nucleu alamă strălucitoare | AH4NVM 35EH19

KABA E150260541 Blocare fără cheie pentru cel mai bun nucleu din alamă strălucitoare

În stoc
Articol: AH4NVM Model: E150260541Crucea Ref: 35EH19

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€550.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt electronic fără cheie
Tipul de accesTastatură
Set de copt2.375 "
De viață a bateriei100,000 de cicluri
Grosimea ușii1-5 / 8 "la 2"
Traseul auditului evenimentului1000
finalizareaAlamă strălucitoare
Incendiu3 ore
Funcţieauxiliar
Calitate2
MânăCâmp reversibil
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii1-21/32 "
Înălțimea interioară5 5 / 16 "
Lățimea interioară2 9 / 19 "
Dimensiune frontală zăvor1 "x 2-1 / 4"
Lungimea zăvorului1"
Materialzinc
Max. Coduri utilizator100
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii1-25/32 "
În afara înălțimii5.75 "
Lățimea exterioară2.75 "
Sursa de putere(3) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată2 la 20 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastelor: Niciuna
    • Max. Gama de proximitate: la blocare
    • Electric / Mecanic: Electric
    • Submarcă: E-PLEX

Variante de produs

ProdusModelSet de coptDe viață a baterieifinalizareaMânăTip mânerLățimea interioarăMaterialPreț
KABA E150262641 Broasca electronica Crom satinat 12 Butoane | AG9HTU 20PD90 E1502626412-3/8 to 2-3/4"Până la 100,000 de cicluriChrome satinatFără mâiniÎntoarcerea degetului mare2 9 / 16 "Distribuție solidă€582.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA E150260541 Blocare fără cheie pentru cel mai bun nucleu din alamă strălucitoare
€550.26 /unitate