Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA E150262641 Broasca electronica Crom satinat 12 Butoane | AG9HTU 20PD90

KABA E150262641 Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane

În stoc
Articol: AG9HTU Model: E150262641Crucea Ref: 20PD90
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
€582.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt electronic fără cheie
Tipul de accesTastatură
Set de copt2-3/8 to 2-3/4"
De viață a baterieiPână la 100,000 de cicluri
Grosimea ușii1-5 / 8 "la 2"
Traseul auditului evenimentului1000
finalizareaChrome satinat
Funcţieauxiliar
Calitate2
MânăFără mâini
Tip mânerÎntoarcerea degetului mare
În interiorul adâncimii1-21/32 "
Înălțimea interioară5 5 / 16 "
Lățimea interioară2 9 / 16 "
MaterialDistribuție solidă
Max. Coduri utilizator100
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii1-25/32 "
În afara înălțimii5.75 "
Lățimea exterioară2.75 "
Sursa de putere(3) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată2 la 20 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastelor: Niciuna
    • Material tastatură: Metal
    • Max. Gama de proximitate: la blocare
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelSet de coptDe viață a baterieifinalizareaMânăTip mânerLățimea interioarăMaterialPreț
KABA E150260541 Blocare fără cheie pentru cel mai bun nucleu alamă strălucitoare | AH4NVM 35EH19 E1502605412.375 "100,000 de cicluriAlamă strălucitoareCâmp reversibilPârghie2 9 / 19 "zinc€550.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA E150262641 Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane
€582.75 /unitate