Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA E2031BLL62641 Lacăt programabil 100 utilizatori | AB2QYD 1NEZ7

KABA E2031BLL62641 Lacăt programabil 100 utilizator

În stoc
Articol: AB2QYD Model: E2031BLL62641Ref. cruce: 1NEZ7
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
€974.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt2.75 "
De viață a baterieiPână la 100,000 de cicluri
Adâncime2-13/16 "
Grosimea ușii1 3/8 la 2 1/2 "
Traseul auditului evenimentului1000
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăFără mâini
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii2.25 "
Înălțimea interioară8.875 "
Lățimea interioară3.25 "
CheieSFIC
Tastatură12 buton
Dimensiune frontală zăvor1 / 2 "
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Max. Coduri utilizator100
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 F la + 151 F
În afara adâncimii2-3/16 "
În afara înălțimii8 15 / 16 "
Lățimea exterioară3 5 / 16 "
Sursa de putere(3) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată2 la 20 sec.
Tip100 Cod de acces
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9032896085
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiDe viață a baterieiAdâncimeLățimea exterioarăSursa de putereTipLăţimeGrosimea ușiiPreț
KABA E5031-XS-WL-626-41 Lacăt programabil cilindric cromat | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "Până la 180,000 de cicluri3-13/16 "3.375 "(4) Baterii alcaline AA100 Cod de acces, cilindric3.38 "1 3/4 la 2 1/4 "€1,316.73
KABA E2031XSLL62641 Lacăt programabil cilindric cromat | AC4GWK 2ZU99 E2031XSLL626418 15 / 16 "Peste 100,000 de cicluri2-13/16 "3 5 / 16 "(3) Baterii AA100 Cod de acces, cilindric3 5 / 16 "1 3/8 la 2 1/2 "€1,047.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA E2031BLL62641 Lacăt programabil 100 utilizator
€974.18 /unitate