Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA LD4724832D41 Buton de apăsare a pârghiei Crom satinat | AC3YCW 2XKT4

KABA LD4724832D41 Buton de apăsare a pârghiei Crom satinat

În stoc
Element: AC3YCW Model: LD4724832D41Ref încrucișat: 2XKT4
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
€571.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMech. Set de blocare a butonului
Set de copt2.75 "
Dimensiunea fundalului (In.)2-3/4 "
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-1/8" to 2-1/2"
finalizareaChrome satinat
Rezistente la focNu
FuncţieTrecere
MânăFără mâini
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii2.125 "
Înălțimea interioară7.437 "
Lățimea interioară2.25 "
TastaturăRezistent la buton și vandal
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3"
În afara înălțimii7.437 "
Lățimea exterioară2.25 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerSet de coptCauza MaterialÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
KABA LD4513532D41 Buton Buton Buton Crom Satinat | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41mâner2.375 "zinc2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€295.68
KABA LD4523532D41 Buton Buton Buton Crom Satinat | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41mâner2.75 "zinc2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€295.68
KABA LD4714832D41 Buton de apăsare a pârghiei Crom satinat | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Pârghie2.375 "zinc2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€571.07
KABA 5021-XS-WL-26D-41 Set de blocare cu buton mecanic cromat | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41Pârghie2.75 "Zinc solid turnat2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€1,042.21
KABA 62048641 Buton de apasare inchidere usa gri | AC8XRD 3EPR6 62048641Întoarcerea degetului mare2.75 "zinc2-9/16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€404.13
KABA 5021XKWL26D41 Încuietoare ușă cu apăsare Crom satinat | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41Pârghie2.75 "Zinc solid turnat2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€1,074.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA LD4724832D41 Buton de apăsare a pârghiei Crom satinat
€571.07 /unitate