Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Suport de montare Microtrack(tm) Latime 26mm | AB9AVN 2ATE5

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Suport de montare Microtrack(tm) Lățime 26 mm

În stoc
Element: AB9AVN Model: 0130.20 MB2Crucea Ref: 2ATE5
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
€6.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de consolă de montare
Înălțimea cavității0.39 "/ 10 mm
Lățimea cavității0.79 "/ 20 mm
Material transversalNailon
Înălţime0.49 "/ 12.5 mm
Link către Link Pitch0.51 "/ 13 mm
Lățimea exterioară1.02 "/ 26 mm
StilOperatii Deschise
TipMicrotrack (TM) Mini Nylon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.59
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLink către Link PitchLățimea exterioarăTipPreț
KABELSCHLEPP S0650.1 MB4 Set de suporturi de montare Varitrak(r) Stee 30mml | AB9ATT 2ARY7 S0650.1 MB4--1.97 "/ 50 mm0.39ft-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) Oțel rezistent€34.62
KABELSCHLEPP S0950 MB4 Set de suporturi de montare Varitrak(r) Steel 55mm | AB9ATU 2ARY8 S0950 MB4--2.68 "/ 68 mm0.52ft-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Oțel rezistent€85.41
KABELSCHLEPP S1250 MB4 Set de suporturi de montare Varitrak(r) Steel 55mm | AB9ATV 2ARY9 S1250 MB4--3.7 "/ 94 mm0.66ft-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Oțel rezistent€104.77
KABELSCHLEPP S1800 MB4 Set de suporturi de montare Varitrak(r) Steel 60mm | AB9ATW 2ARZ1 S1800 MB4--5.51 "/ 140 mm0.92ft-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) Oțel rezistent€218.31
KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Suport de montare Microtrack(tm) Latime 16mm | AB9AVM 2ATE4 0130.10 MB20.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.96
KABELSCHLEPP 0130.40 MB2 Suport de montare Microtrack(tm) Latime 46mm | AB9AVP 2ATE6 0130.40 MB20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.96
KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 Suport de montare Microtrack(tm) Latime 23mm | AB9AVQ 2ATE7 0180.15 MB20.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€7.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Suport de montare Microtrack(tm) Lățime 26 mm
€6.75 /unitate