KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 180 mm 5 picioare | AB9AXH 2ATK6

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 180 mm 5 picioare

În stoc
Element: AB9AXH Model: MK0950.141.RD.170-1v5Crucea Ref: 2ATK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€623.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire6.69 "/ 170 mm
Înălțimea cavității2.28 "/ 58 mm
Lățimea cavității5.55 "/ 141 mm
Material transversalNailon
Frame StayBara transversală din nailon
Înălţime3.15 "/ 80 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch3.74 "/ 95 mm
Înălțimea buclei16.54 "/ 420 mm
Lungimea buclei28.54 "/ 725 mm
Număr de legături16
Lățimea exterioară7.09 "/ 180 mm
StilOperatii Deschise
TipVaritrak (R) Nylon Modular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)18.01
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Open Nylon Latime 276mm 1 Feet | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€235.90
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 276 mm 5 picioare | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft€979.70
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 180mm 1 picioare | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€108.38
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 180mm 1 picioare | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€145.03
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 180 mm 5 picioare | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft€632.14
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 404 mm 5 picioare | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,206.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Open Nylon Lățime 180 mm 5 picioare
€623.10 /unitate