KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-095-2v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 187.4mm.5 Feet | AB9ATN 2ARY3

KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-095-2v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 187.4 mm.5 picioare

În stoc
Element: AB9ATN Model: S0650.1-6.00-RS1-095-2v5Crucea Ref: 2ARY3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€743.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire3.74 "/ 95 mm
Înălțimea cavității1.22 "/ 31 mm
Lățimea cavității6 "/ 152.4 mm
Material transversalAluminiu
Frame StayTwist In Twist Out Alum Bar
Înălţime1.97 "/ 50 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch2.56 "/ 65 mm
Înălțimea buclei9.45 "/ 240 mm
Lungimea buclei21.97 "/ 558 mm
Număr de legături24
Lățimea exterioară7.38 "/ 187.4 mm
StilOperatii Deschise
TipVaritrak (R) Oțel rezistent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.525
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)18.75
Codul HS8431390010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăTipLățimea cavitățiiÎnălţimePreț
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€200.09
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€155.81
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€211.37
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 187.4mm 1 Feet | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€165.48
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Oțel rezistent12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,089.04
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Oțel rezistent12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,089.04
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Oțel rezistent12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,089.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-095-2v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 187.4 mm.5 picioare
€743.84 /unitate