Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KDR-LINE REACTORS KDRULA25L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULA25L Low Z 208/240V 4.6A

În stoc
Articol: AE2JFT Model: KDRULA25LRef încrucișat: 4XRK9
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
€191.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de intrare
Adâncime3.75 "
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Tip filtruZ scăzut
Înălţime4"
Tensiune de intrare208/240
Max. HP1
Max. Amperi de ieșire4.6
FazăTrei
TipZ scăzut
Lăţime4.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)14.29
Lungimea navei (cm)16.19
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip filtruÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTipLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULA54L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Z scăzut4"0.52.4Z scăzut4.18 "€365.00
KDR-LINE REACTORS KDRULA53L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Z scăzut4"0.753.5Z scăzut4.18 "€178.79
KDR-LINE REACTORS KDRULA26L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Z scăzut4"1.56.6Z scăzut4.18 "€196.63
KDR-LINE REACTORS KDRULA27L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Z scăzut4"27.5Z scăzut4.18 "€232.05
KDR-LINE REACTORS KDRULA28L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Z scăzut4"310.6Z scăzut4.18 "€235.31
KDR-LINE REACTORS KDRULB22L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Z scăzut5"516.7Z scăzut6"€295.87
KDR-LINE REACTORS KDRULB23L Reactor de linie de intrare Low Z 208/240V 24.2A | AE2JFY 4XRL5 KDRULB23L4"Z scăzut5"7.524.2Z scăzut6"€320.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULA25L Low Z 208/240V 4.6A
€191.07 /unitate