Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KDR-LINE REACTORS KDRULA55L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULA55L Low Z 575/600V 0.9A

În stoc
Articol: AE2JMC Model: KDRULA55LCrucea Ref: 4XTA9
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
€178.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de intrare
Adâncime3.75 "
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Tip filtruZ scăzut
Înălţime4"
Tensiune de intrare575/600
Max. HP0.5
Max. Amperi de ieșire0.9
FazăTrei
TipZ scăzut
Lăţime4.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)14.29
Lungimea navei (cm)16.19
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip filtruÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTipLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Z scăzut4"0.751.3Z scăzut4.18 "€181.34
KDR-LINE REACTORS KDRULA50L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Z scăzut4"11.7Z scăzut4.18 "€190.78
KDR-LINE REACTORS KDRULA51L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Z scăzut4"1.52.4Z scăzut4.18 "€220.37
KDR-LINE REACTORS KDRULA46L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Z scăzut4"22.7Z scăzut4.18 "€220.39
KDR-LINE REACTORS KDRULA52L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Z scăzut4"33.9Z scăzut4.18 "€227.52
KDR-LINE REACTORS KDRULA47L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Z scăzut4"56.1Z scăzut4.18 "€251.11
KDR-LINE REACTORS KDRULA48L Reactor de linie de intrare Low Z 575/600V 9A | AE2JMK 4XTD7 KDRULA48L3.75 "Z scăzut4"7.59Z scăzut4.18 "€271.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULA55L Low Z 575/600V 0.9A
€178.52 /unitate