KDR-LINE REACTORS KDRULD21HE01 Reactor de intrare High Z 208/240V 30.8A ULType1 | AE2HJX 4XJU7

KDR-LINE REACTORS KDRULD21HE01 Reactor de intrare High Z 208/240V 30.8A ULType1

În stoc
Articol: AE2HJX Model: KDRULD21HE01Crucea Ref: 4XJU7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€880.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de intrare
Adâncime6.75 "
ÎmprejmuireUL tip 1
Tip filtruZ înalt
Înălţime12.25 "
Tensiune de intrare208/240
Max. HP10
Max. Amperi de ieșire30.8
FazăTrei
TipZ înalt
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5525
Înălțimea navei (cm)34.93
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip filtruÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTipLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULA54LE01 Reactor de intrare Low Z 208/240V 2.4A ULType1 | AE2HHU 4XJP8 KDRULA54LE016.75 "Z scăzut12.25 "0.52.4Z scăzut12.5 "€491.13
KDR-LINE REACTORS KDRULA53LE01 Reactor de intrare Low Z 208/240V 3.5A ULType1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Z scăzut12.25 "0.753.5Z scăzut12.5 "€495.07
KDR-LINE REACTORS KDRULA25LE01 Reactor de intrare Low Z 208/240V 4.6A ULType1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Z scăzut12.25 "14.6Z scăzut12.5 "€499.02
KDR-LINE REACTORS KDRULA26LE01 Reactor de intrare Low Z 208/240V 6.6A ULType1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Z scăzut12.25 "1.56.6Z scăzut12.5 "€508.67
KDR-LINE REACTORS KDRULA27LE01 Reactor de intrare Low Z 208/240V 7.5A ULType1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Z scăzut12.25 "27.5Z scăzut12.5 "€580.52
KDR-LINE REACTORS KDRULA28LE01 Reactor de intrare Low Z 208/240V 10.6A ULType1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Z scăzut12.25 "310.6Z scăzut12.5 "€606.27
KDR-LINE REACTORS KDRULB22LE01 Reactor de intrare Low Z 208/240V 16.7A ULType1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Z scăzut12.25 "516.7Z scăzut12.5 "€746.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD21HE01 Reactor de intrare High Z 208/240V 30.8A ULType1
€880.77 /unitate