KDR-LINE REACTORS KDRULD35PE01 Reactor de ieșire 575/600V 27A ULType1 | AE2HRD 4XKH2

KDR-LINE REACTORS KDRULD35PE01 Reactor de ieșire 575/600V 27A ULType1

În stoc
Post: AE2HRD Model: KDRULD35PE01Crucea Ref: 4XKH2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,088.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de ieșire
Adâncime6.75 "
ÎmprejmuireUL tip 1
Înălţime12.25 "
Tensiune de intrare575/600
Max. HP25
Max. Amperi de ieșire27
FazăTrei
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6525
Înălțimea navei (cm)34.93
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULD31PE01 Reactor de ieșire 575/600V 17A ULType1 | AE2HRB 4XKG9 KDRULD31PE016.75 "12.25 "151712.5 "€947.94
KDR-LINE REACTORS KDRULD32PE01 Reactor de ieșire 575/600V 22A ULType1 | AE2HRC 4XKH1 KDRULD32PE016.75 "12.25 "202212.5 "€987.34
KDR-LINE REACTORS KDRULD33PE01 Reactor de ieșire 575/600V 32A ULType1 | AE2HRE 4XKH3 KDRULD33PE016.75 "12.25 "303212.5 "€1,181.66
KDR-LINE REACTORS KDRULD34PE01 Reactor de ieșire 575/600V 41A ULType1 | AE2HRF 4XKH4 KDRULD34PE016.75 "12.25 "404112.5 "€1,217.70
KDR-LINE REACTORS KDRULC31PE01 Reactor de ieșire 575/600V 52A ULType1 | AE2HRG 4XKH5 KDRULC31PE016.75 "12.25 "505212.5 "€1,533.83
KDR-LINE REACTORS KDRULF31PE01 Reactor de ieșire 575/600V 62A ULType1 | AE2HRH 4XKH6 KDRULF31PE0115.43 "19.13 "606215.43 "€1,912.65
KDR-LINE REACTORS KDRULF32PE01 Reactor de ieșire 575/600V 77A ULType1 | AE2HRJ 4XKH7 KDRULF32PE0115.43 "19.13 "757715.43 "€2,070.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD35PE01 Reactor de ieșire 575/600V 27A ULType1
€1,088.26 /unitate