Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4036SEW010 Cot stradal 90 grade 1 inch 316 oțel inoxidabil | AC3KAJ 2UA13

SMITH-COOPER S4036SEW010 Street Elbow 90 Degree 1 Inch 316 Stainless Steel

În stoc
Element: AC3KAJ Model: S4036SEW010Crucea Ref: 2UA13
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
€161.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.2.187 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.96
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4036SE006 Cot stradal 90 grade 3/4 inch 316 oțel inoxidabil | AC3KAH 2UA12 S4036SE0061-15/16 "3 / 4 "€111.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4036SEW010 Street Elbow 90 Degree 1 Inch 316 Stainless Steel
€161.64 /unitate