Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4036SE006 Cot stradal 90 grade 3/4 inch 316 oțel inoxidabil | AC3KAH 2UA12

SMITH-COOPER S4036SE006 Cot stradal 90 grade 3/4 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3KAH Model: S4036SE006Crucea Ref: 2UA12
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
€110.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.1-15/16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4036SEW010 Cot stradal 90 grade 1 inch 316 oțel inoxidabil | AC3KAJ 2UA13 S4036SEW0102.187 "1"€181.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4036SE006 Cot stradal 90 grade 3/4 inch 316 oțel inoxidabil
€110.63 /unitate