Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă KECKLEY BVS2THFSSRGSL-200, țeavă de 2 inchi, 2, 160 PSI CWP, -50-450 grade F, NPT mamă | CR6JAE 45AL50

KECKLEY BVS2THFSSRGSL-200 Supapă cu bilă, țeavă de 2 inch, 2, 160 PSI CWP, -50-450 grade F, NPT mamă

În stoc
Articol: CR6JAE Model: BVS2THFSSRGSL-200Crucea Ref: 45AL50

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€526.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Supapă cu bilă KECKLEY BVM3THRSSRGSL-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 920 PSI CWP, -50-500 grade F | CR6HTH 52RV40 BVM3THRSSRGSL-150€981.98
Supapă cu bilă KECKLEY BVM3THFSSRGSL-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 920 PSI CWP, -50-500 grade F | CR6HTJ 52RV56 BVM3THFSSRGSL-150€1,231.03
Supapă cu bilă KECKLEY BVM3SWFSSRGSL-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 920 PSI CWP, -50-500 grade F, priză | CR6HTK 52RV62 BVM3SWFSSRGSL-150€1,181.96
Supapă cu bilă KECKLEY BVM3SWRSSRGSL-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 920 PSI CWP, -50-500 grade F, priză | CR6HTL 52RV47 BVM3SWRSSRGSL-150€988.64
Supapă cu bilă KECKLEY BVM3THFCSRGSL-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 973 PSI CWP, -20-450 grade F | CR6HTM 52RV14 BVM3THFCSRGSL-150€738.81
Supapă cu bilă KECKLEY BVM3THRCSRGSL-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 973 PSI CWP, -20-450 grade F | CR6HTN 52RV33 BVM3THRCSRGSL-150€511.04
Supapă cu bilă KECKLEY BVM3SWRCSRGSL-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 973 PSI CWP, -20-450 grade F, priză | CR6HTP 52RV26 BVM3SWRCSRGSL-150€483.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KECKLEY BVS2THFSSRGSL-200 Supapă cu bilă, țeavă de 2 inch, 2, 160 PSI CWP, -50-450 grade F, NPT mamă
€526.92 /unitate