KEEPER 06014-10 Cârlig pentru cablu elastic 13 inch lungime - Pachet De 10 | AD2ZYB 3XCE4

KEEPER 06014-10 Cârlig pentru cablu elastic 13 inch lungime - pachet de 10

Articol: AD2ZYB Model: 06014-10Crucea Ref: 3XCE4

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoardă elastică
Material corpCauciuc
CuloriMulticolor
Diametru21 / 64 "
Tip finalCârlig
Material hardwareOţel
Lungime13 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS5609004000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
KEEPER 06025-10 Cârlig pentru cablu elastic 24 inch lungime - Pachet De 10 | AD2ZYD 3XCE7 06025-1024 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEEPER 06014-10 Cârlig pentru cablu elastic 13 inch lungime - pachet de 10