KEEPER 06025-10 Cârlig pentru cablu elastic 24 inch lungime - Pachet De 10 | AD2ZYD 3XCE7

KEEPER 06025-10 Cârlig pentru cablu elastic 24 inch lungime - pachet de 10

Element: AD2ZYD Model: 06025-10Crucea Ref: 3XCE7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoardă elastică
Material corpCauciuc
CuloriMulticolor
Diametru21 / 64 "
Tip finalCârlig
Material hardwareOţel
Lungime24 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.74
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS5609004000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
KEEPER 06014-10 Cârlig pentru cablu elastic 13 inch lungime - Pachet De 10 | AD2ZYB 3XCE4 06014-1013 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEEPER 06025-10 Cârlig pentru cablu elastic 24 inch lungime - pachet de 10