Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 311.0002.364 Shrink Fit Tool Holder, Hole Diameter 8 mm, Taper Size HSK63 | CE9GNA 32UY51

KELCH 311.0002.364 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică HSK63

În stoc
Articol: CE9GNA Model: 311.0002.364Crucea Ref: 32UY51

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€457.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Diametrul gaurii.8mm
Număr listă311.0002
Dia nas.21mm
Lungime totală112mm
Proiectare80 mm
Diametrul tijei.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăProiectarePreț
KELCH 311.0032.292 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică SK40 | CE9GMF 32VA27 311.0032.292311.0032189 mm40mm€443.92
KELCH 311.0002.385 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9GMM 32UY57 311.0002.385311.0002133mm85 mm€1,025.54
KELCH 311.0032.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9GMN 32VA32 311.0032.385311.0032168mm120 mm€1,221.66
KELCH 311.0002.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GMP 32UY56 311.0002.384311.0002118mm80 mm€953.23
KELCH 311.0032.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GMQ 32VA31 311.0032.384311.0032158mm120 mm€1,132.21
KELCH 311.0042.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GMR 32VA79 311.0042.384311.0042198mm160 mm€1,235.45
KELCH 311.0002.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9GMT 32UY55 311.0002.383311.0002105mm75 mm€760.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 311.0002.364 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 8 mm, dimensiune conică HSK63
€457.69 /unitate