Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 311.0003.362 Shrink Fit Tool Holder, Hole Diameter 10 mm, Taper Size HSK40 | CE9HHJ 32UY67

KELCH 311.0003.362 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică HSK40

În stoc
Element: CE9HHJ Model: 311.0003.362Crucea Ref: 32UY67

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€400.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Diametrul gaurii.10mm
Număr listă311.0003
Dia nas.24mm
Lungime totală100mm
Proiectare40mm
Diametrul tijei.10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăProiectarePreț
KELCH 311.0003.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HGF 32UY75 311.0003.385311.0003133mm80mm€1,066.19
KELCH 311.0033.385 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HGG 32VA38 311.0033.385311.0033168mm80mm€1,270.12
KELCH 311.0003.384 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HGH 32UY74 311.0003.384311.0003118mm80 mm€991.04
KELCH 311.0033.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HGJ 32VA37 311.0033.384311.0033158mm120 mm€1,177.10
KELCH 311.0043.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HGK 32VA84 311.0043.384311.0043198mm160 mm€1,284.43
KELCH 311.0003.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HGL 32UY73 311.0003.383311.0003105mm75 mm€790.67
KELCH 311.0033.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HGM 32VA36 311.0033.383311.0033150mm120 mm€955.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 311.0003.362 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 10 mm, dimensiune conică HSK40
€400.70 /unitate