Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 311.0006.321 Shrink Fit Tool Holder, Hole Diameter 16 mm, Taper Size HSK50 | CE9HBH 32UZ13

KELCH 311.0006.321 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică HSK50

În stoc
Element: CE9HBH Model: 311.0006.321Crucea Ref: 32UZ13

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€443.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Diametrul gaurii.16mm
Număr listă311.0006
Dia nas.27mm
Lungime totală120mm
Proiectare95 mm
Diametrul tijei.16mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăProiectarePreț
KELCH 311.0006.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HAP 32UZ24 311.0006.385311.0006138mm90 mm€1,025.54
KELCH 311.0036.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HAQ 32VA55 311.0036.385311.0036168mm120 mm€1,221.66
KELCH 311.0006.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HAR 32UZ23 311.0006.384311.0006123mm85 mm€953.23
KELCH 311.0036.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HAT 32VA54 311.0036.384311.0036158mm120 mm€1,132.21
KELCH 311.0046.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HAU 32VA98 311.0046.384311.0046198mm160 mm€1,235.45
KELCH 311.0006.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HAV 32UZ22 311.0006.383311.0006110mm80 mm€760.52
KELCH 311.0036.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HAW 32VA53 311.0036.383311.0036150mm120 mm€918.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 311.0006.321 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică HSK50
€443.92 /unitate