Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 311.4358.292 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică SK40 | CE9GYA 32VD59

KELCH 311.4358.292 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică SK40

În stoc
Element: CE9GYA Model: 311.4358.292Crucea Ref: 32VD59

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€404.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Diametrul gaurii.20mm
Număr listă311.4358
Dia nas.35mm
Lungime totală133mm
Proiectare65 mm
Diametrul tijei.20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăProiectarePreț
KELCH 311.0008.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9GYB 32UZ47 311.0008.385311.0008138mm90 mm€1,066.19
KELCH 311.0038.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9GYC 32VA64 311.0038.385311.0038168mm120 mm€1,270.12
KELCH 311.0008.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GYD 32UZ46 311.0008.384311.0008123mm85 mm€991.04
KELCH 311.0038.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GYE 32VA63 311.0038.384311.0038158mm120 mm€1,177.10
KELCH 311.0048.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GYF 32VC07 311.0048.384311.0048198mm160 mm€1,284.43
KELCH 311.0008.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9GYG 32UZ45 311.0008.383311.0008115mm85 mm€790.67
KELCH 311.0038.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9GYH 32VA62 311.0038.383311.0038150mm120 mm€955.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 311.4358.292 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 20 mm, dimensiune conică SK40
€404.31 /unitate