Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 680.0010.385 Calibre de aliniere, ISO 26623-1, Diametru tijă 80 mm | CF2TRV 32VT91

KELCH 680.0010.385 Calibre de aliniere, ISO 26623-1, diametru tijă 80 mm

În stoc
Element: CF2TRV Model: 680.0010.385Crucea Ref: 32VT91
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
€4,966.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament
Lungime totală7.48 "
CoadăPSK80
Diametrul tijei.80 mm
Lungime coadă78mm
Mărimea80 mm
StilISO-26623 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCoadăDiametrul tijei.Lungime coadăMărimeaStilPreț
KELCH 680.0010.384 Calibre de aliniere, ISO 26623-1, diametru tijă 63 mm | CF2TRW 32VT90 680.0010.3846.69 "PSK6363 mm60mm63 mmISO-26623 1€4,173.68
KELCH 680.0010.383 Calibre de aliniere, ISO 26623-1, Diametru tijă 50 mm | CF2TRX 32VT89 680.0010.3836.69 "PSK5050 mm50mm50 mmISO-26623 1€3,962.18
KELCH 680.0010.323 Calibre de aliniere, ISO 12164-1 Forma A, Diametru tijă 80 mm | CF2TRY 32VT87 680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 Formularul A€4,788.32
KELCH 680.0010.322 Calibre de aliniere, ISO 12164-1 Forma A, Diametru tijă 63 mm | CF2TRZ 32VT86 680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 Formularul A€3,993.58
KELCH 680.0010.321 Calibre de aliniere, ISO 12164-1 Forma A, Diametru tijă 50 mm | CF2TTA 32VT85 680.0010.3218.46 "HSK5050 mm26mm50 mmISO 12164-1 Formularul A€3,796.96
KELCH 680.0010.324 Calibre de aliniere, ISO 12164-1 Forma A, Diametru tijă 100 mm | CF2TTB 32VT88 680.0010.3249.64 "HSK100100 mm29mm100 mmISO 12164-1 Formularul A€5,014.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 680.0010.385 Calibre de aliniere, ISO 26623-1, diametru tijă 80 mm
€4,966.77 /unitate