Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING 3A.1-MACH Machined Rod End, 1-15/16 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Drop Forged | CG8WBA 19L331

KEN FORGING 3A.1-MACH Machined Rod End, 1-15/16 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Drop Forged

În stoc
Articol: CG8WBA Model: 3A.1-MACHCrucea Ref: 19L331
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
€17.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Diametrul șefului13 / 16 în
Grosimea șefului3 / 8 în
Diametrul gaurii.3 / 8 "
Lungime1 15 / 16 "
MaterialC1035
Diametrul tijei.3 / 8 "
Fir3 / 8-16
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipDrop Forged, masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING 3A.1-MACH Machined Rod End, 1-15/16 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Drop Forged
€17.11 /unitate