Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING EN-12-HD Eye Nut, Style A, Steel, 1-1/4-7 Thread | AD3HDD 3ZGU9

KEN FORGING EN-12-HD Piuliță cu ochi, stil A, oțel, filet 1-1/4-7

În stoc
Element: AD3HDD Model: EN-12-HDCrucea Ref: 3ZGU9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€153.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță pentru ochi
Ochi în interiorul Dia.2.5 "
Ochi în afara Dia.5.25 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Inălțime totală6.625 "
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Dimensiune de filet1 1 / 4-7
TipForjat de picătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.492
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma ochilor (ovală)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING EN-12-HD Piuliță cu ochi, stil A, oțel, filet 1-1/4-7
€153.08 /unitate