Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING EN-5 Eye Nut, Style A, Steel, 1/2-13 Thread | AD3HJC 3ZHF4

KEN FORGING Piuliță cu ochi EN-5, stil A, oțel, filet 1/2-13

În stoc
Articol: AD3HJC Model: EN-5Crucea Ref: 3ZHF4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță pentru ochi
Ochi în interiorul Dia.1.25 "
Ochi în afara Dia.2"
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Inălțime totală2.5 "
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipForjat de picătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma ochilor (ovală)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Piuliță cu ochi EN-5, stil A, oțel, filet 1/2-13
€15.00 /unitate