Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2003-6-SS, sarcină de lucru 1,300 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/8-16 | CG8WGG 19L158

KEN FORGING K2003-6-SS Șurub pentru ochi, 1,300 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 3 / 8-16

În stoc
Articol: CG8WGG Model: K2003-6-SSCrucea Ref: 19L158
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
€57.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1 21 / 32 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală7.81 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2003-6-SS Șurub pentru ochi, 1,300 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 3 / 8-16
€57.43 /unitate