Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2004 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread | AD3BNZ 3XTF1

KEN FORGING Șurub cu ochi K2004, ridicare fără umăr, oțel, filet 7/16-14

În stoc
Articol: AD3BNZ Model: K2004Crucea Ref: 3XTF1
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
€13.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-3/32 "
Ochi în afara Dia.1-27/32 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală3.06 "până la 3.44"
Diametrul tijei.7 / 16 "
Lungime coadă1.375 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet7 / 16-14
Limita sarcinii de lucru1,800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2004, ridicare fără umăr, oțel, filet 7/16-14
€13.73 /unitate