Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2005-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, oțel, filet 1/2-13 | AD3HBX 3ZGP7

KEN FORGING K2005-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, oțel, filet 1/2-13

În stoc
Articol: AD3HBX Model: K2005-3-ZNCrucea Ref: 3ZGP7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.187 "
Ochi în afara Dia.2-1/16 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală5 "până la 5.38"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2,400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2005-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, oțel, filet 1/2-13
€32.79 /unitate