Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2005-B-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1/2-13 Thread | AD3HBW 3ZGP6

KEN FORGING K2005-B-ZN Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, oțel, filet 1/2-13

În stoc
Element: AD3HBW Model: K2005-B-ZNCrucea Ref: 3ZGP6
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
€33.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.187 "
Ochi în afara Dia.2-1/16 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală4.5 "până la 4.88"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă2.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2,400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2005-B-ZN Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, oțel, filet 1/2-13
€33.81 /unitate