Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2007-6 Eye Bolt, 4,000 Lb Working Load, Steel, 5/8-11 Thread Size | CG8WGX 19L058

KEN FORGING K2007-6 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 4,000 lb, oțel, dimensiune filet 5 / 8-11

În stoc
Articol: CG8WGX Model: K2007-6Crucea Ref: 19L058
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
€32.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 3 / 8 "
Ochi în afara Dia.2 1 / 2 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală8.69 "
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru4,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2007-6 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 4,000 lb, oțel, dimensiune filet 5 / 8-11
€32.28 /unitate