Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2008-3-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/4 X 3 Inch Size | AD3BQB 3XTH8

KEN FORGING K2008-3-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 3/4 X 3 inch

În stoc
Element: AD3BQB Model: K2008-3-BLANKCrucea Ref: 3XTH8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală5.875 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.625 "
Dimensiune de filet3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2008-3-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 3/4 X 3 inch
€40.69 /unitate