Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2008-ZN, ridicare fără umăr, oțel, filet 3/4-10 | AD3HCC 3ZGR3

KEN FORGING Șurub cu ochi K2008-ZN, ridicare fără umăr, oțel, filet 3/4-10

În stoc
Element: AD3HCC Model: K2008-ZNCrucea Ref: 3ZGR3
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
€21.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală4.69 "până la 5.06"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2008-ZN, ridicare fără umăr, oțel, filet 3/4-10
€21.95 /unitate