Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2010-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1 X 2-1/2 Inch Size | AD3BQD 3XTJ1

KEN FORGING K2010-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1 X 2-1/2 Inch Size

În stoc
Element: AD3BQD Model: K2010-BLANKRef încrucișat: 3XTJ1
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
€30.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-13/16 "
Ochi în afara Dia.3-9/16 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală6 1 / 16 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă2.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2010-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1 X 2-1/2 Inch Size
€30.90 /unitate