KEN FORGING K2016 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 2-1/2-4 Thread | AC9TTR 3JWL9

KEN FORGING Șurub cu ochi K2016, ridicare fără umăr, oțel, filet 2-1/2-4

În stoc
Articol: AC9TTR Model: K2016Crucea Ref: 3JWL9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€211.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3.25 "
Ochi în afara Dia.6.875 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală10.56 "până la 11.44"
Diametrul tijei.2"
Lungime coadă4"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet2-4 1/2 "
TipRidicarea fără umăr
Limita sarcinii de lucru38,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6275
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2016, ridicare fără umăr, oțel, filet 2-1/2-4
€211.83 /unitate