Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2023-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 3/8-16 | AD3HHF 3ZHD2

KEN FORGING K2023-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 3/8-16

În stoc
Element: AD3HHF Model: K2023-ZNRef încrucișat: 3ZHD2
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
€14.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1-21/32 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală3.09 "până la 3.47"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1.25 "
Umăr Dia.0.62 - 0.69 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2023-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 3/8-16
€14.33 /unitate