Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2025-4-316SS, sarcină de lucru 2,400 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/2-13 | CG8WKE 19L165

KEN FORGING Șurub cu ochi K2025-4-316SS, sarcină de lucru 2,400 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/2-13

În stoc
Articol: CG8WKE Model: K2025-4-316SSCrucea Ref: 19L165
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
€69.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 3 / 16 "
Ochi în afara Dia.2 1 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală6.58 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă4"
Umăr Dia.0.88 "până la 0.94"
Lungimea umărului0.19 "până la 0.25"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2,400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2025-4-316SS, sarcină de lucru 2,400 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/2-13
€69.36 /unitate