Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2028-B Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread | AD3HEM 3ZGY4

KEN FORGING K2028-B Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 3/4-10

În stoc
Articol: AD3HEM Model: K2028-BCrucea Ref: 3ZGY4
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
€44.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală5.56 "până la 6"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2.5 "
Umăr Dia.1.12 - 1.25 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2028-B Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 3/4-10
€44.38 /unitate