Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2029-HDG, sarcină de lucru 7,000 lb, oțel, dimensiune filet 7/8-9 | CG8WLK 19L085

KEN FORGING Șurub de ochi K2029-HDG, încărcare de lucru de 7,000 lb, oțel, dimensiune filet 7 / 8-9

În stoc
Articol: CG8WLK Model: K2029-HDGCrucea Ref: 19L085

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€44.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 11 / 16 "
Ochi în afara Dia.3 1 / 4 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală6.2 "
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă2 1 / 4 "
Umăr Dia.1.31 "până la 1.44"
Lungimea umărului0.31 "până la 0.38"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2 1 / 4
Dimensiune de filet7 / 8-9
Limita sarcinii de lucru7,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub de ochi K2029-HDG, încărcare de lucru de 7,000 lb, oțel, dimensiune filet 7 / 8-9
€44.85 /unitate