Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2030, ridicare cu umăr, oțel, filet 1-8 | AD3HEQ 3ZGY7

KEN FORGING Șurub cu ochi K2030, ridicare cu umăr, oțel, filet 1-8

În stoc
Element: AD3HEQ Model: K2030Crucea Ref: 3ZGY7
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
€36.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-13/16 "
Ochi în afara Dia.3-9/16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală6.44 "până la 6.88"
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă2.5 "
Umăr Dia.1.50 - 1.62 "
Lungimea umărului0.38 "până la 0.44"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet1-8
Limita sarcinii de lucru9,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.062
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2030, ridicare cu umăr, oțel, filet 1-8
€36.99 /unitate