Șurub cu ochi M64 KEN FORGING, ridicare cu umăr, filet M64 X 6.00 mm | AC9TVZ 3JWX8

KEN FORGING Șurub cu ochi M64, ridicare cu umăr, filet M64 X 6.00 mm

În stoc
Articol: AC9TVZ Model: M64Crucea Ref: 3JWX8

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,507.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.102.0mm
Ochi în afara Dia.217.5mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală391.2mm
Diametrul tijei.64mm
Lungime coadă127mm
Umăr Dia.91.95-93.47mm
Lungimea umărului22.35mm la 25.4mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filetM64 X 6
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru53,931 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi M64, ridicare cu umăr, filet M64 X 6.00 mm
€1,507.33 /unitate