Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2003-4 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/8-16 Thread Size, 4 Inch Length | AC9TWB 3JWY1

KEN FORGING N2003-4 Șurub cu ochi, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/8-16, lungime 4 inchi

În stoc
Articol: AC9TWB Model: N2003-4Crucea Ref: 3JWY1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Lungime totală5.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă4"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2003-4 Șurub cu ochi, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/8-16, lungime 4 inchi
€19.90 /unitate