Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2003-6, fără umăr, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală de 7.50 inci | AD3HJZ 3ZHH6

KEN FORGING Șurub cu ochi N2003-6, fără umăr, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală de 7.50 inci

În stoc
Articol: AD3HJZ Model: N2003-6Cruce Ref: 3ZHH6
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
€19.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală7.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2003-6, fără umăr, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală de 7.50 inci
€19.86 /unitate