Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2008-316SS-12 KEN FORGING, sarcină de lucru de 5,200 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/4-10 | CG8WMX 19L181

KEN FORGING N2008-316SS-12 Șurub cu ochi, 5,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 3 / 4-10 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WMX Model: N2008-316SS-12Crucea Ref: 19L181
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
€156.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 1 / 2 "
Ochi în afara Dia.2 13 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală14.81 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă12 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2008-316SS-12 Șurub cu ochi, 5,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 3 / 4-10 dimensiune filet
€156.31 /unitate