Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2008-4 KEN FORGING, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inchi | AC9TWF 3JWY5

KEN FORGING N2008-4 Șurub cu ochi, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inchi

În stoc
Articol: AC9TWF Model: N2008-4Crucea Ref: 3JWY5
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
€32.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Lungime totală6.8 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă4"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru5200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2008-4 Șurub cu ochi, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inchi
€32.07 /unitate