Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2008-4-1/2, fără umăr, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 7.30 inci | AD3HKT 3ZHK5

KEN FORGING Șurub cu ochi N2008-4-1/2, fără umăr, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 7.30 inci

În stoc
Articol: AD3HKT Model: N2008-4-1 / 2Crucea Ref: 3ZHK5
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
€34.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală7.3 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă4.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2008-4-1/2, fără umăr, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 7.30 inci
€34.00 /unitate