KEN FORGING N2014-24 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/2-6 Thread Size, 24 Inch Length | AC9TWW 3JXA2

KEN FORGING Șurub cu ochi N2014-24, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime 24 inch

În stoc
Element: AC9TWW Model: N2014-24Crucea Ref: 3JXA2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2.5 "
Ochi în afara Dia.5.187 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Lungime totală29.19 "
Diametrul tijei.1.5 "
Lungime coadă24 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet1 1 / 2-6
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru20,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0685
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2014-24, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime 24 inch
€229.11 /unitate