Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2021-4, cu umăr, lungime totală 1/4-20 X 5.22 inci | AD3BNT 3XTE4

KEN FORGING N2021-4 Șurub cu ochi, cu umăr, 1/4-20 X 5.22 inch lungime totală

În stoc
Articol: AD3BNT Model: N2021-4Crucea Ref: 3XTE4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€15.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală5.22 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă4"
Umăr Dia.0.50 - 0.56 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2021-4 Șurub cu ochi, cu umăr, 1/4-20 X 5.22 inch lungime totală
€15.79 /unitate