Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2023-316SS-10 Eye Bolt, 1,200 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size | CG8WNN 19L198

KEN FORGING N2023-316SS-10 Șurub cu ochi, 1,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 3 / 8-16 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WNN Model: N2023-316SS-10Crucea Ref: 19L198
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
€80.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1 1 / 2 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală11.81 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă10 "
Umăr Dia.0.62 "până la 0.69"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2023-316SS-10 Șurub cu ochi, 1,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 3 / 8-16 dimensiune filet
€80.13 /unitate