Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2028-10 KEN FORGING, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/4-10, lungime 10 inchi | AC9ZWV 3LVZ3

KEN FORGING N2028-10 Șurub cu ochi, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/4-10, lungime 10 inchi

În stoc
Articol: AC9ZWV Model: N2028-10Ref încrucișat: 3LVZ3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€62.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală13.38 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă10 "
Umăr Dia.1.12 - 1.25 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9855
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2028-10 Șurub cu ochi, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 3/4-10, lungime 10 inchi
€62.35 /unitate