Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2029-5 Șurub cu ochi, cu umăr, 7/8-9 X 9.06 inch lungime totală | AD3HDT 3ZGW4

KEN FORGING N2029-5 Șurub cu ochi, cu umăr, 7/8-9 X 9.06 inch lungime totală

În stoc
Articol: AD3HDT Model: N2029-5Crucea Ref: 3ZGW4
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
€53.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.75 "
Ochi în afara Dia.3.5 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală9.06 "
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă5"
Umăr Dia.1.31 - 1.44 "
Lungimea umărului0.31 "până la 0.38"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet7 / 8-9
Limita sarcinii de lucru7,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2029-5 Șurub cu ochi, cu umăr, 7/8-9 X 9.06 inch lungime totală
€53.83 /unitate